B-PP 100G-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad aus Polypropylen, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-PP 100G-FA
Rubix:219922
EAN:4047526555863

Produktdetails : B-PP 100G-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie PP
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 160 kg |
|---|---|
| Lagertyp | gleitlager |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
