Stahl-Gewindeflansche
Filteroptionen
Kategorien
stahl-gewindeflansch (3)
1Hersteller
parker
(3)
2 Produkt (e) mit 3 Variante (n):
BFG16S/LK35OMDCF (EO) Zahnradpumpenflansch
- parker:BFG16S/LK35OMDCF
- rubix:757919
- hersteller:BFG16S/LK35OMDCF
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Werkstoff:stahl
- Nenndruck:315 bar
- Norm:ISO 8434-1
21,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
50H-20 5000 PSI FLANSCH
- parker:50H-20
- rubix:1749116
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
- Werkstoff:stahl
- Nenndruck:5,000 psi
- Norm:SAE J518, ISO 6162
27,32 € exkl. MwSt.
/ Stück


