SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12 Sensorbox

SRBG Sensorboxen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12
Rubix:1825306
Hersteller:3567908
EAN:4052568271367
SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12 Sensorbox

Technische Zusammenfassung

Typsrbg sensorboxen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12 Sensorbox


Sensorbox SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12 Bauform=eckig, Basierend auf Norm=(* EN 60947-5-2, * VDI/VDE 3845), Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform)

Technische Informationen


Attribute
Typsrbg sensorboxen
Zolltarifcode85371099
183,18 exkl. MwSt.
/ Stück
217,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage