Referenzen
Mecaline:SPGM6020
Rubix:3257498
Hersteller:895468
EAN:3660338478147

Produktdetails : MODUL 6 Z 20 STIRNRAD (MECALINE) Stirnzahnrad
Stirnradgetriebe mit Nabe - Eingriffswinkel 20°
MOD 6 z=20
Stärken
C45 Stahl
Anwendungen
Zahnstangen- und Ritzelantriebe oder als Teil anderer Zahnradantriebe verwendbar
Technische Informationen
Attribute
| Modul | 6 mm |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 20 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Breite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
353,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
420,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
