115610 R220 Spülkompressor-Set Multi-Push SL

Spülkompressor-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rems:115610 R220
Rubix:3398904
EAN:4039976132091
brand logo

Produktdetails : 115610 R220 Spülkompressor-Set Multi-Push SL


Spül- und Druckprüfeinheit Multi-Push SL Set

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter.
Produkteigenschaften:

  • Ölfreier Hubkolbenkompressor mit Kurbeltrieb, Kondensatmotor und Personenschutzschalter
  • Steuereinheit mit 3"-LCD, Auflösung 128 x 64 Pixel und über 10 Programmen in 26 Sprachen
  • Maximaler Betriebsdruck Verdichter 0,8 MPa/8 bar/116 psi
  • Unter anderem zum Spülen von Rohren bis DN 50, Ø 2" mit Wasser-/Luftgemisch nach EN 806-4:2010
  • Zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft (nach ZVSHK-Merkblatt) und Gasinstallationen mit Druckluft (nach DVGW-TRGI 2018)
  • Desinfektion von Trinkwasserinstallationen, Reinigung- und Konservierung von Heizungsleitung
    Lieferumfang: Spülkompressor, 2 Saug-/Druckschläuche 1" x 1,5 m, Druckluftschlauch 8 mm x 1,5 m

  • Technische Informationen


    Attribute
    3.290,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    3.915,10 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen