Referenzen
Fischer:070012
Rubix:1713467
Hersteller:SX 12x60
EAN:4006209700129

Produktdetails : DÜBEL SX 12X60. Dübel
Der kraftvolle Nylondübel mit 4-fach-Spreizung.
SX 12x60
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 90x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 153,8 g |
| Bohrerdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 60 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | sx |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std