Dübel Fischer 568004, Bohrerdurchmesser: 4 mm | Länge: 20 mm | Werkstoff: Kunststoff
Spreizdübel SX Plus
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:568004
Rubix:3269664
Hersteller:SX Plus 4 x 20
EAN:4048962480801

Dokumente
Produktdetails : SX PLUS 4X20 Dübel
Der Spezialist im Vollbaustoff.
• 4-fach Spreizung für hohe Haltewerte
• Fixierflügel für Schraubenfixierung und flexible Montage
• Montieren des Dübels mit geringem Kraftaufwand möglich
• Dübelrand verhindert Tieferrutschen in das Bohrloch
• Spürbares Festziehmoment verhindert Überdrehen der Schraube
Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen.
Funktion:
• Der SX Plus ist für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet
• Beim Setzen des Dübels klappen die Fixierflügel nach innen. Dadurch verrastet die Schraube beim Einstecken in den Dübel und kann somit nicht mehr herausfallen, was vor allem bei Überkopf Anwendungen sehr hilfreich ist
• Beim Festdrehen der Schraube spreizt der SX Plus in vier Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff
• Durch die Mitdrehsicherung wird das Verdrehen des Dübels verhindert und ermöglicht eine einfache Montage
• Das spezielle Design des SX Plus Dübel sorgt für ein hohes Festziehmoment und verhindert dadurch ein Überdrehen der Schraube
Stärken
• Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und garantiert hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen
• Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch beim Setzvorgang beide Hände des Anwenders frei sind
• Der spreizdruckfreie Dübelhals vermeidet, dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch wird das Abplatzen von Fliesen und Putz verhindert
• Durch die spezielle Form des Dübels lässt sich dieser mit nur wenigen Hammerschlägen leicht in das Bohrloch setzen
• Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine sichere Montage
• Durch das spürbare Festziehmoment erkennt der Anwender automatisch wann die Schraube richtig sitzt und verhindert dadurch ein Überdrehen der Schraube
Anwendungen
• Leuchten
• Garderoben
• Bewegungsmelder
• Sockelleisten
• Leichte Wandregale
• Spiegelschränke
• Briefkastenanlagen
• TV-Konsolen
• Rankgitter
• Klappläden
• Bad- und WC-Einrichtungen
• Feuermelder
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | sx plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
12,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen