Referenzen
Fischer:050127
Rubix:2984291
Hersteller:S 10 DP
EAN:4006209501276

Produktdetails : DÜBEL S 10 (100) Dübel
Der Spreizdübel S ist seit 1958 ein Klassiker der Marke Fischer und besteht aus Nylon. Er ist in Durchmessern von 4 mm bis 20 mm erhältlich. Dank seiner Verdrehsicherungsrippen und der zweiseitig gerichteten Spreizung ermöglicht er eine stabile Befestigung in Beton und Vollmauerwerk.
Eigenschaften:
Die S-Serie besteht aus Nylon und ist in Durchmessern von 4 mm bis 20 mm erhältlich, wodurch sie sich für leichte bis mittelschwere Befestigungen eignet. Die schlanke Geometrie erleichtert das Einführen in das Bohrloch, während die Verdrehsicherungsrippen ein Mitdrehen des Dübels beim Eindrehen der Schraube verhindern. Die Spreizung erfolgt in zwei Richtungen, was das mechanische Verhalten von einem vollflächig radial spreizenden Anker unterscheidet. Dadurch lassen sich die Spreizkräfte parallel zu den Rändern des Untergrunds ausrichten, was die erforderlichen Randabstände verringert. Der Dübel eignet sich sowohl für die Vorsteckmontage als auch für die Durchsteckmontage mit Holzschrauben oder Spanplattenschrauben. Da kein Bund vorhanden ist, kann er tief unter dem Putz bis in die tragende Schicht eingesetzt werden, um die volle Tragfähigkeit des Untergrunds zu nutzen.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 4 mm bis 20 mm je nach Artikel
• Dübellänge: 20 mm bis 90 mm je nach Durchmesser
• Mindestbohrtiefe: 25 mm bis 120 mm je nach Durchmesser
• Verfügbare Größen: 4x20; 5x25; 6x30; 7x30; 8x40; 10x50; 12x60; 14x75; 16x80; 20x90
• Material: Nylon
• Kompatible Schrauben: Holzschrauben und Spanplattenschrauben
• Mindestrandabstand: entspricht der Dübellänge
• Verpackung: Blister, Kartonschachtel, Set und lose
Eigenschaften:
Die S-Serie besteht aus Nylon und ist in Durchmessern von 4 mm bis 20 mm erhältlich, wodurch sie sich für leichte bis mittelschwere Befestigungen eignet. Die schlanke Geometrie erleichtert das Einführen in das Bohrloch, während die Verdrehsicherungsrippen ein Mitdrehen des Dübels beim Eindrehen der Schraube verhindern. Die Spreizung erfolgt in zwei Richtungen, was das mechanische Verhalten von einem vollflächig radial spreizenden Anker unterscheidet. Dadurch lassen sich die Spreizkräfte parallel zu den Rändern des Untergrunds ausrichten, was die erforderlichen Randabstände verringert. Der Dübel eignet sich sowohl für die Vorsteckmontage als auch für die Durchsteckmontage mit Holzschrauben oder Spanplattenschrauben. Da kein Bund vorhanden ist, kann er tief unter dem Putz bis in die tragende Schicht eingesetzt werden, um die volle Tragfähigkeit des Untergrunds zu nutzen.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 4 mm bis 20 mm je nach Artikel
• Dübellänge: 20 mm bis 90 mm je nach Durchmesser
• Mindestbohrtiefe: 25 mm bis 120 mm je nach Durchmesser
• Verfügbare Größen: 4x20; 5x25; 6x30; 7x30; 8x40; 10x50; 12x60; 14x75; 16x80; 20x90
• Material: Nylon
• Kompatible Schrauben: Holzschrauben und Spanplattenschrauben
• Mindestrandabstand: entspricht der Dübellänge
• Verpackung: Blister, Kartonschachtel, Set und lose
Stärken
• Kein Bund: tiefe Montage bis in die tragende Schicht möglich, wodurch die Tragfähigkeit des Untergrunds besser genutzt wird
• Ausrichtbare Spreizung: durch Drehen des Dübels lassen sich die Spreizkräfte parallel zu den Rändern lenken, was die erforderlichen Randabstände verringert
• Schlanke Geometrie: erleichtert das Einführen in das Bohrloch und beschleunigt die Montage
• Verdrehsicherungsrippen: verhindern ein Mitdrehen im Bohrloch und verringern so das Risiko einer Lockerung beim Eindrehen der Schraube
• Breites Durchmesserspektrum: deckt leichte bis mittelschwere Befestigungsanforderungen mit einem einzigen Befestigungssystem ab
• Ausrichtbare Spreizung: durch Drehen des Dübels lassen sich die Spreizkräfte parallel zu den Rändern lenken, was die erforderlichen Randabstände verringert
• Schlanke Geometrie: erleichtert das Einführen in das Bohrloch und beschleunigt die Montage
• Verdrehsicherungsrippen: verhindern ein Mitdrehen im Bohrloch und verringern so das Risiko einer Lockerung beim Eindrehen der Schraube
• Breites Durchmesserspektrum: deckt leichte bis mittelschwere Befestigungsanforderungen mit einem einzigen Befestigungssystem ab
Anwendungen
Der Dübel S eignet sich zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Elemente auf Vollbaustoffen wie Beton, Kalksandvollstein, dichtem Naturstein, Leichtbetonvollstein oder Vollziegel. Zu den typischen Anwendungen zählen die Montage von Bilderrahmen, Lampen, Sockelleisten, leichten Wandregalen, Spiegelschränken, Briefkästen, Bewegungsmeldern, Informationstafeln oder Gardinenstangen. Auch im Baunebengewerbe und in der Elektroinstallation wird dieser Befestigungstyp für die Montage von Gehäusen und Kabelführungen auf Mauerwerk eingesetzt. Diese Montageart, ob als Vorsteck- oder Durchsteckmontage, eignet sich für unterschiedliche Einbausituationen, sowohl bei der Innenrenovierung als auch im Neubau.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 90x90x140 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 289 g |
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
| Länge | 50 mm |
| Werkstoff | nylon |
| Typ | spreizdübel s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Bohrerdurchmesser
Länge
50 mm





