Referenzen
Spartex:GOFDU3,2X36A2ISO
Rubix:522186
Hersteller:1234232 36
EAN:4043377014153


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN94 3.2X36 A2 Splinte
Splinte
Splinte A2 3,2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | splint geschlitzt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
3,2 mm
Länge
36 mm