Referenzen
Spartex:GOFDU2X40A2ISO
Rubix:522155
Hersteller:1234220 40
EAN:4043377013873


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN94 2X40 A2 Splinte
Splinte
Splinte A2 2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | splint geschlitzt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Durchmesser
2 mm
Länge
40 mm