Referenzen
Spartex:GOFDU2X32A2ISO
Rubix:522148
Hersteller:1234220 32
EAN:4043377013842


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN94 2X32 A2 Splinte
Splinte
Splinte A2 2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | splint geschlitzt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
2 mm
Länge
32 mm