Referenzen
Spartex:GOFDU2X18A4ISO
Rubix:3386732
Hersteller:1234420 18
EAN:4043377015488


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO1234 2X18 A4 Splinte
Splinte
Splinte A4 2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | splint geschlitzt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
19,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
2 mm
Länge
18 mm