Splint Spartex GOFDU1X16A4ISO, Durchmesser: 1 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 94 / ISO 1234
Split-Stifte
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOFDU1X16A4ISO
Rubix:522091
Hersteller:1234410 16
EAN:4043377014856


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN94 1X16 A4 Splinte
Splinte
Splinte A4 1X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 94 / iso 1234 |
| Typ | splint geschlitzt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Durchmesser
1 mm
Länge
16 mm