Stanzen Gedore 119-14, Durchmesser: 14 mm | Länge: 180 mm
Splinttreiber 14 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:119-14
Rubix:1246624
Hersteller:8859670
EAN:4010883885966

Produktdetails : 119-14 Splinttreiber 14 mm
Ausführung nach DIN 6450, GEDORE Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Sondermaße auf Anfrage
Ausführung nach DIN 6450, GEDORE Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 237 g |
|---|---|
| Durchmesser | 14 mm |
| Länge | 180 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
134,71 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
