9668670034 Splintentreiber mit Hülse 3,4mm

Splintentreiber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:68670034, 9668670034
Rubix:1559853
Hersteller:4317784346405
EAN:4317784346405
9668670034 Splintentreiber m. Hülse 3,4 mm FORMAT

Produktdetails : 9668670034 Splintentreiber mit Hülse 3,4mm


Splintentreiber mit Hülse3,4mm FORMAT
Splintentreiber mit Führungshülse Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, zink-chromatisiert. Gekordelter, schlanker Schaft mit gehärtetem Treibstift, gehärteter und codierter, loser Führungshülse (bei Ø 5,9 mm mit fester Führungshülse). Anwendung: Die Treibspitze wird mit nach vorn geschobener Führungshülse aufgesetzt. Beim Austreiben wird der Treibstift durch die bewegliche Hülse abgestützt, dadurch wird ein Brechen der Treibspitze weitgehend verhindert.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82055980
4,04 exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std