Referenzen
Rennsteig:452 008 6 RC
Rubix:1566076
Hersteller:452 008 6 RC
Produktdetails : 9687460008 Splintentreiber exclusiv 8mm blau
Splintentreiber exclusiv 8mm blau RENNSTEIG
Splintentreiber, extrahart Ausführung: Ähnlich DIN 6450, aus achtkantigem, durchgängig vergütetem, hochlegiertem Premium-Werkzeugstahl (≥ 58 HRC). Ca. 9 % fester als normale Splintentreiber. Hochglanzpoliert und farbig pulverbeschichtet für eine leichte Zuordnung des Durchmessers, mit Sicherheitsschlagkopf.
Splintentreiber, extrahart Ausführung: Ähnlich DIN 6450, aus achtkantigem, durchgängig vergütetem, hochlegiertem Premium-Werkzeugstahl (≥ 58 HRC). Ca. 9 % fester als normale Splintentreiber. Hochglanzpoliert und farbig pulverbeschichtet für eine leichte Zuordnung des Durchmessers, mit Sicherheitsschlagkopf.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82055980 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std