9110110300 Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 3,00mm
Spiralbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10110300, 9110110300
Rubix:2143252
Hersteller:10110300
EAN:4317784595759


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Schnittlänge | 66 mm |
Produktdetails : 9110110300 Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 3,00mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 3mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Schnittlänge | 66 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std