9610380850 Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 8,5mm
Spiralbohrer HSS 8,50mm geschliffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10380850, 9610380850
Rubix:1552619
Hersteller:4317784517102
EAN:4317784517102


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 8,5 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
Produktdetails : 9610380850 Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 8,5mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 8,5mm
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 8,5 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std