9110100480 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 4,80mm

Spiralbohrer DIN338W HSS 4,80mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10100480, 9110100480
Rubix:1552234
Hersteller:4317784259699
EAN:4317784259699
9110100480 Spiralb. D338W HSS 4,80mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,8 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110100480 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 4,80mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 4,80mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, Oberfläche blank, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten und engem Drall. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Besonders für weiche und langspanende Werkstoffe, Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Kupfer (langspanend), Silumin, Elektroden, Kunststoffe (weich) und Holz verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,8 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
3,85 exkl. MwSt.
/ Stück
4,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std