9110160710 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 7,10mm

Spiralbohrer DIN338TI HSSE 7,10mm TiN

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10160710, 9110160710
Rubix:1941286
Hersteller:4317784260800
EAN:4317784260800
9110160710 Spiralb. D338TI HSSE 7,10mm TiN FORMAT
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung7,1 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110160710 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 7,10mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 7,10mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,1 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,62 exkl. MwSt.
/ Stück
13,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std