9110130220 Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 2,20mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 2,2mm geschliffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10130220, 9110130220
Rubix:1552257
Hersteller:9110130220
EAN:4317784114004


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Schnittlänge | 27 mm |
Produktdetails : 9110130220 Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 2,20mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 2,2mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Schnittlänge | 27 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std