Referenzen
Fortis Tools:10730960, 9112030960
Rubix:2158093
Hersteller:4317784724166
EAN:4317784724166
Produktdetails : 9112030960 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,60mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,60mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 133 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













