Referenzen
Fortis Tools:10731500, 9112031500
Rubix:2158058
Hersteller:4317784723817
EAN:4317784723817
Produktdetails : 9112031500 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 169 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













