892464 Schrägbodengrundregal (Hxbxt) 2000x1000x500 mm
Spezielle Befestigungslösungen Regale mit Blechböden
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892464
Rubix:3249810
EAN:3660338450273

Produktdetails : 892464 Schrägbodengrundregal (Hxbxt) 2000x1000x500 mm
Regal mit Ständern mit verzinktem Blech, gelocht im Abstand von 25 mm für die Verstellung von Blechböden.
Ständer aus grauem Stahl RAL 7024, Böden aus verzinktem Stahl.
Zusammensetzung der Elemente:
- Startset: 11 Etagen, 4 Stangen RAL7024, 11 verzinkte Fachböden, davon 9 schräg, 36 Drahtteiler, 9 Blechanschläge, 1 Querstange, 4 Platten, Maße 2000x1000x400 oder 500 mm, 50 kg pro Ebene
- Nachfolgender Bausatz: 11 Ebenen, 2 Stangen RAL7024, 11 verzinkte Fachböden, davon 9 schräg, 36 Drahtteiler, 9 verzinkte Anschläge, 1 Querstange, 2 Platten, Maße 2000x1000x400 oder 500 mm, 50 kg pro Ebene
Ständer aus grauem Stahl RAL 7024, Böden aus verzinktem Stahl.
Zusammensetzung der Elemente:
- Startset: 11 Etagen, 4 Stangen RAL7024, 11 verzinkte Fachböden, davon 9 schräg, 36 Drahtteiler, 9 Blechanschläge, 1 Querstange, 4 Platten, Maße 2000x1000x400 oder 500 mm, 50 kg pro Ebene
- Nachfolgender Bausatz: 11 Ebenen, 2 Stangen RAL7024, 11 verzinkte Fachböden, davon 9 schräg, 36 Drahtteiler, 9 verzinkte Anschläge, 1 Querstange, 2 Platten, Maße 2000x1000x400 oder 500 mm, 50 kg pro Ebene
Anwendungen
Ideale Lösung für die Aufbewahrung von Kisten mit Muttern und Bolzen, Schrauben, Dübeln usw.
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 2000 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Typ | startpaket |
| Belastung pro Stufe | 50 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 11 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.094,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.302,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort