892470 Werkzeuganbauregal (Hxbxt) 2000x1000x500 mm
Spezialwerkzeuglösung Regal mit Blechböden
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892470
Rubix:3249831
EAN:3660338450327

Produktdetails : 892470 Werkzeuganbauregal (Hxbxt) 2000x1000x500 mm
Regal mit Ständern, die mit verzinkten Metallplatten ausgestattet sind, die im Abstand von 25 mm für die Einstellung von Blechböden gelocht sind.
Ständer aus grauem Stahl RAL 7024, Böden aus verzinktem Stahl.
Zusammensetzung der Elemente:
- Startset 5 Ebenen, 4 Stangen RAL7024, 4 Blechböden, 1 gelocht und 1 gekerbt, 2 Blechseiten, 1 Tür mit Schloss RAL7035, 5 Blechböden, 4 Platten
- Folge-Set 5 Ebenen, 2 Stangen RAL7024, 4 Blechböden, 1 gelocht und 1 gekerbt, 1 Blechseite, 1 Tür mit Schloss RAL7035, 5 Blechböden, 2 Platten
Ständer aus grauem Stahl RAL 7024, Böden aus verzinktem Stahl.
Zusammensetzung der Elemente:
- Startset 5 Ebenen, 4 Stangen RAL7024, 4 Blechböden, 1 gelocht und 1 gekerbt, 2 Blechseiten, 1 Tür mit Schloss RAL7035, 5 Blechböden, 4 Platten
- Folge-Set 5 Ebenen, 2 Stangen RAL7024, 4 Blechböden, 1 gelocht und 1 gekerbt, 1 Blechseite, 1 Tür mit Schloss RAL7035, 5 Blechböden, 2 Platten
Anwendungen
Ideale Lösung für die Aufbewahrung von Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen, usw.
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 2000 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Typ | nachfolge-kit |
| Belastung pro Stufe | 50 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.024,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.219,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
