3410005470 Spezialreiniger 50l Typ EL/Extra
Spezialreiniger 50l Typ EL/Extra
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
IBS Scherer:9900001554
Rubix:1096655
EAN:4030209000040



Dokumente
Produktdetails : 3410005470 Spezialreiniger 50l Typ EL/Extra
Spezialreiniger EL/Extra • Kaltreiniger, ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts gesichert sein soll • Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie (mit NSF K1 Listung), Feinmechanik, Pumpeninstandsetzung, Elektrotechnik, Elektromotorenwerkstätten • Besondere Merkmale: schnelle, rückstandsfreie Verdunstung, nicht korrosionsfördernd, für alle Oberflächen geeignet, nahezu geruchslos (mild), nicht elektrisch leitfähig • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung – Flammpunkt > 61 °C Hinweis: IBS Scherer GmbH ist als Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 Abs. 1 KrW/AbfG (Kreislaufwirtschafts-/ Abfallgesetz) bei den Abfallbehörden aller Bundesländer registriert. Im IBS-Entsorgungskreislauf wird der verschmutzte IBS-Spezialreiniger (Altware) bei Lieferung eines neuen Fasses kostenlos zurückgenommen. Für diesen IBS-Spezialreiniger liegt ein unabhängiges Hautgutachten vor, das die Hautverträglichkeit bestätigt. Dieser IBS-Spezialreiniger wurde mit dem Gütesiegel „Emissionarmes Produkt“ bzw. „Low Emission Product“ durch die BG ETEM ausgezeichnet. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3410005470 spezialreiniger 50l typ el/extra |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 27101925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
