3410005485 Spezialreiniger 200l Typ Purgasol
Spezialreiniger 200l Typ Purgasol
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
IBS Scherer:9900001557
Rubix:1096686
EAN:4030209000057



Dokumente
Produktdetails : 3410005485 Spezialreiniger 200l Typ Purgasol
Spezialreiniger Purgasol • Kaltreiniger, ideal für Anwendungen, bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen problemlos entfernt und eine schnelle und gleichmäßige Verdunstung bzw. Trocknung des Reinigungsmittels gesichert sein soll • Einsatzgebiete: Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art, Maschinen- und Werkzeugbau • Besondere Merkmale: schnelle und gleichmäßige Verdunstung – Verdunstungszahl, rückfettend, keine Metallkorrosion, mit temporärem Korrosionsschutz, für alle Oberflächen geeignet, milder, arttypischer Geruch • Nicht elektrisch leitfähig • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung – Flammpunkt > 61 °C, entaromatisiert Hinweis: IBS Scherer GmbH ist als Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 Abs. 1 KrW/AbfG (Kreislaufwirtschafts-/ Abfallgesetz) bei den Abfallbehörden aller Bundesländer registriert. Im IBS-Entsorgungskreislauf wird der verschmutzte IBS-Spezialreiniger (Altware) bei Lieferung eines neuen Fasses kostenlos zurückgenommen. Für diesen IBS-Spezialreiniger liegt ein unabhängiges Hautgutachten vor, das die Hautverträglichkeit bestätigt. Dieser IBS-Spezialreiniger wurde mit dem Gütesiegel „Emissionarmes Produkt“ bzw. „Low Emission Product“ durch die BG ETEM ausgezeichnet. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3410005485 spezialreiniger 200l typ purgasol |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 27101925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
585,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
696,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
