351.913 Koaxialv. pneumat. bet. doppeltw. NC, MS vern. NBR, Rp3/4
Sperrventil doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:351.913
Rubix:344518
Hersteller:103725
EAN:4047322079044



Dokumente
Produktdetails : 351.913 Koaxialv. pneumat. bet. doppeltw. NC, MS vern. NBR, Rp3/4
Koaxialventil, pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern., NBR, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 3 - 8 bar, Rp 3/4, DN 20 2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau. Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb. Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste. Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1608 g |
|---|---|
| Typ | sperrventil pneumatisch bet. |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,27 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
