K1284.2060816 Sperrriegel mit Anschlag, rechts, Form:C

Sperrriegel mit Anschlag, Form B und D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1284.2060816
Rubix:3755397
Hersteller:K1284.2060816
EAN:4059245318339
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Ausführungmit anschlag
Formc
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1284.2060816 Sperrriegel mit Anschlag, rechts, Form:C


Sperrriegel sind für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar, insbesondere wenn der Arretierstift nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben.
WERKSTOFF: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. | HINWEIS: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert. Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert. | AUSFÜHRUNG 1: mit Anschlag | AUSFÜHRUNG 2: rechts | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Anschlag links 2) Anschlag rechts

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Ausführungmit anschlag
Formc
Farbeschwarz
Durchmesser8 mm
14,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Form