Sperrriegel Kipp K0348.0508121, Werkstoff: Stahl
Sperrriegel Form B und D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0348.0508121
Rubix:162706
EAN:4059245018123



Dokumente
Produktdetails : K0348.0508121 Sperrriegel, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Sperrriegel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | brüniert |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen