Sperrriegel Kipp K0348.0608121, Werkstoff: Stahl
Sperrriegel Form A und C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0348.0608121
Rubix:323913
EAN:4059245018369



Dokumente
Produktdetails : K0348.0608121 Sperrriegel, Form:C, Stahl
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Sperrriegel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | brüniert |
| Form | c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage