K1285.2040410 Sperrriegel mit Anschlag, rechts, Form:A
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1285.2040410
Rubix:3755839
Hersteller:K1285.2040410
EAN:4059245318742



Dokumente
Produktdetails : K1285.2040410 Sperrriegel mit Anschlag, rechts, Form:A
Sperrriegel sind für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar, insbesondere wenn der Arretierstift nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben.
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet. | HINWEIS: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert. Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert. | AUSFÜHRUNG 1: mit Anschlag | AUSFÜHRUNG 2: rechts | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Anschlag links 2) Anschlag rechts
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | mit anschlag |
| Form | a |
| Farbe | schwarz |
| Durchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage