K0637.1040616 Sperrriegel, Form:A, Edelstahl
Sperrriegel Edelstahl Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0637.1040616
Rubix:323959
EAN:4059245019052



Dokumente
Produktdetails : K0637.1040616 Sperrriegel, Form:A, Edelstahl
Sperrriegel sind für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar, insbesondere wenn der Arretierstift nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben.
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet. | HINWEIS: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 69 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | blank |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage