GN322-125-B12-A Speichenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-125-B12-A
Rubix:353887
Hersteller:GN 322-125-B12-A
EAN:4045525180635





Produktdetails : GN322-125-B12-A Speichenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 311 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
