Referenzen
SKF:99372
Rubix:648108
Hersteller:504024
EAN:0085311042666


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95,33 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 17,48 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 99372 (SKF) Speedi Sleeve, d=95.33, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95,33 mm |
| Flanschbreite | 17,48 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 95,25 mm |
| Max. Länge | 95,428 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen