5X100/60 Z2 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschrauben pozidriv
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATF5X100PFPOZZB/150
Rubix:3189447
Hersteller:888304
EAN:3660757199968


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : 5X100/60 Z2 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschrauben pozidriv
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,41 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
11,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm