3.5X25/25 Z2 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschrauben pozidriv
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATF3,5X25EFPOZZB
Rubix:3189413
Hersteller:882259
EAN:3660757199241


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
Produktdetails : 3.5X25/25 Z2 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschrauben pozidriv
3,5X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
6,19 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm