Holzschraube Spartex VBTRRTX5X100PFA2-50, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 100 mm | Norm: Nicht Standard
Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTRRTX5X100PFA2-50
Rubix:3393320
Hersteller:9045250 100/60
EAN:4043377379030


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9045 HALRBUNDKOPF 5X100/60 T25 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 5X100/60 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm