Holzschraube Spartex VBTRRTX4,5X35PFA2-50, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 35 mm | Norm: Nicht Standard
Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTRRTX4,5X35PFA2-50
Rubix:3393237
Hersteller:9045245 35/24
EAN:4043377378910


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9045 HALRBUNDKOPF 4.5X35/24 T20 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 4,5X35/24 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm