Holzschraube Spartex VBTRRTX3X30EFA2-50, Gewindedurchmesser: 3 mm | Länge: 30 mm | Norm: Nicht Standard
Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTRRTX3X30EFA2-50
Rubix:3393211
Hersteller:9045230 30
EAN:4043377198778


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9045 HALRBUNDKOPF 3X30 T10 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 3X30 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm