Holzschraube Spartex VBTRRTX3X20EFA4-50, Gewindedurchmesser: 3 mm | Länge: 20 mm | Norm: Nicht Standard
Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTRRTX3X20EFA4-50
Rubix:3393206
Hersteller:9045430 20
EAN:4043377199294


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9045 HALRBUNDKOPF 3X20 T10 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 3X20 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,26 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm