Holzschraube Spartex VATCPZ5X20EFA2-50, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 20 mm | Norm: Nicht Standard
Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATCPZ5X20EFA2-50
Rubix:3394143
Hersteller:9048250 20
EAN:4043377202826


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9048 HALBRUNDKOPF 5X20 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 5X20 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
33,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm