Spanplattenschraube Spartex VAPTF5X50EFTORXZ/250, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 50 mm | Norm: Nicht Standard
Spanplattenschraube torx
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF5X50EFTORXZ/250
Rubix:3189453
Hersteller:888278
EAN:3660757362713


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : 5X50/50 T25 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Innensechrund
Spanplattenschraube torx
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,73 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
9,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen