4.5X20/20 Z2 ST ZNC Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschraube mit gewölbtem Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATF4,5X20EFPOZBI/500
Rubix:3189427
Hersteller:888288
EAN:3660757000790


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
Produktdetails : 4.5X20/20 Z2 ST ZNC Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschraube mit gewölbtem Zylinderkopf und Kreuzschlitz
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
13,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen