Referenzen
Fortis Tools:31520049, 9316950049
Rubix:2157842
Hersteller:4317784721653
EAN:4317784721653
Produktdetails : 9316950049 Spannzange DIN6499B abgedichtet ER40 20mm
Spannzange DIN6499C abgedichtet ER40 20mm FORTIS
Spannzange ER 40 - System ER, abgedichtet Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung. Wichtig: Nennmaß = Spanndurchmesser.
Spannzange ER 40 - System ER, abgedichtet Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung. Wichtig: Nennmaß = Spanndurchmesser.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannzange |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std