Referenzen
Fortis Tools:31520040, 9316950040
Rubix:2157845
Hersteller:4317784721684
EAN:4317784721684
Produktdetails : 9316950040 Spannzange DIN6499B abgedichtet ER40 17mm
Spannzange DIN6499C abgedichtet ER40 17mm FORTIS
Spannzange ER 40 - System ER, abgedichtet Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung. Wichtig: Nennmaß = Spanndurchmesser.
Spannzange ER 40 - System ER, abgedichtet Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung. Wichtig: Nennmaß = Spanndurchmesser.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannzange |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std