Referenzen
Fortis Tools:31510022, 9316900022
Rubix:2158242
Hersteller:4317784725651
EAN:4317784725651
Produktdetails : 9316900022 Spannzange DIN6499B abgedichtet ER32 10mm
Spannzange DIN6499C abgedichtet ER32 10mm FORTIS
Spannzange ER 32 - System ER, abgedichtet Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung. Wichtig: Nennmaß = Spanndurchmesser.
Spannzange ER 32 - System ER, abgedichtet Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung. Wichtig: Nennmaß = Spanndurchmesser.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannzange |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std