Referenzen
Fortis Tools:31430007, 9316600007
Rubix:2158327
Hersteller:4317784726504
EAN:4317784726504
Produktdetails : 9316600007 Spannzange DIN6499B ER32 5-4mm
Spannzange DIN6499B ER32 5-4mm FORTIS
Spannzange ER 32 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Spannzange ER 32 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannzange |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




