9316400010 Spannzange DIN6499B ER11 2,5-2mm

Spannzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31350010, 9316400010
Rubix:2157869
Hersteller:4317784721929
EAN:4317784721929
9316400010 Spannzange D6499B ER11 2,5-2mm Fortis

Produktdetails : 9316400010 Spannzange DIN6499B ER11 2,5-2mm


Spannzange DIN6499B ER11 2,5-2mm FORTIS
Spannzange ER 11 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Technische Informationen


Attribute
Typspannzange
Zolltarifcode84661020
20,04 exkl. MwSt.
/ Stück
23,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std