9316600028 Spannzange DIN6499B ER32 12-11mm

Spannzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31430028, 9316600028
Rubix:2158320
Hersteller:4317784726436
EAN:4317784726436
9316600028 Spannzange D6499B ER32 12-11mm Fortis

Produktdetails : 9316600028 Spannzange DIN6499B ER32 12-11mm


Spannzange DIN6499B ER32 12-11mm FORTIS
Spannzange ER 32 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Technische Informationen


Attribute
20,27 exkl. MwSt.
/ Stück
24,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std